Delovne rokavice, par HyFlex® 11-735 11

Št. art.: 094566 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    12,28 € / par
  • od 12 par
    10,23 € / par
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi
  • Tehnologija pletenja: 10G
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HyFlex®
Vsebina 12
Tehnologija pletenja 10G
EN 388 4X43C
Nosilni material INTERCEPT™
Prevleka PU
Material PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva siva/bela
Velikost rokavic 11
Masa 28 g
Dolžina 224 mm
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Razred zaščite pred vrezi C
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094566 11
EAN/GTIN 10076490053014
Številka proizvajalca 11-735/11

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-735. Rokavice združujejo najvišjo stopnjo zaščite pred vrezi z dobrim prileganjem in visoko elastičnostjo. Dlan je prevlečena s poliuretansko prevleko za dober oprijem, ki je neobčutljiva za umazanijo, hrbtišče je zračno. Posebej primerne za montažo ostrih komponent v suhem ali rahlo oljnem delovnem okolju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije Poglej vse