{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HyFlex® | |
Vsebina | 12 | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
EN 388 | 4X43C | |
Nosilni material | INTERCEPT™ | |
Prevleka | PU | |
Material | PU | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | siva/bela | |
Velikost rokavic | 10 | |
Masa | 28 g | |
Dolžina | 224 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094566 10 | |
EAN/GTIN | 10076490053007 | |
Številka proizvajalca | 11-735/10 |