{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HyFlex® | |
Vsebina | 12 | |
Lastnosti rokavic | Prijazno za kožo alergikov | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
EN 388 | 4342B | |
Nosilni material | INTERCEPT™ | |
Prevleka | PU | |
Material | PU | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Barva | siva/bela | |
Velikost rokavic | 11 | |
Masa | 24,3 g | |
Dolžina | 208 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094488 11 | |
EAN/GTIN | 10076490052895 | |
Številka proizvajalca | 11-724/11 |