Delovne rokavice, par Cut B 7

Št. art.: 094405 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    9,24 € / par
  • od 12 par
    7,70 € / par
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez LABS; brez silikona
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaščite pred vrezi: B

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 12
Lastnosti rokavic Brez LABS; brez silikona
EN 388 4X42B
Nosilni material Najlon/specialno pletivo/spandeks
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 180 mm
Barva siva/oranžna
Velikost rokavic 7
Tehnologija pletenja 18G
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Razred zaščite pred vrezi B
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094405 7
EAN/GTIN 4062406131098

Opis

Izvedba:

Vsi sestavni deli, tako nosilni material kot tudi prevleka, brez silikona (testirano s strani inštituta Fraunhofer). Zato je izjemno primerno za področja uporabe v avtomobilski industriji ali lakirnicah.
Delovna rokavica za zaščito pred ostrimi predmeti brez silikona z zelo dobrim prileganjem in majhno težo. Zaradi izredne gibljivosti prstov je zelo primerna za natančno rokovanje z majhnimi deli z ostrimi robovi. Specialno pletivo s spandeksom s tehnologijo pletenja 18-gauge in trpežno poliuretansko prevleko.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico