Delovne rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami, par Tegera® 517 8

Št. art.: 094824 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    13,68 € / par
  • od 6 par
    11,40 € / par
po ponudbi
Na zalogi
430 kosov na zalogi
  • Standard: EN 511

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic s samopritrdilnim trakom
Vsebina 6
Uporaba za večkratno uporabo
Velikost rokavic 8
Področje uporabe Večnamensko; Heavy Duty
Standard EN 511
Dolžina 235 mm
EN 388 1121X
EN 511 111
Nosilni material Poliester/umetno usnje
Različica prevleke Brez prevleke
Barva črna/zelena
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred mrazom
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred mrazom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094824 8
EAN/GTIN 7392626070745
Številka proizvajalca 517-8

Opis

Izvedba:

Tegera® 517. Vodotesne in podložene delovne rokavice za zaščito pred mrazom iz umetnega usnja za natančno delo pri opravilih v hladnih in mokrih okoljih. S samopritrdilnim trakom in ojačanimi konicami prstov.

Uporaba:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

Standard:

EN 388; EN 511

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Posebej ozek kroj. Je eno številko manjše.