{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 12 | |
Lastnosti rokavic | Certifikat za živila | |
Razred zaščite | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
EN 374 | Tip A (AKLMNPST) | |
Odpornost proti kemikalijam | AKLMNPST | |
EN 388 | 2110X | |
Material | Lateks/neopren | |
Nosilni material | Lateks/neopren | |
AQL | 0,7 | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Dolžina | 320 mm | |
Debelina | 0,7 mm | |
Barva | modra/rumena | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094791 8 | |
EAN/GTIN | 7340118353739 | |
Številka proizvajalca | 2301-8 |