{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF | |
Razred zaščite | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Oznaka proizvajalca | Butoject 898 | |
Velikost rokavic | 8 | |
EN 374 | Tip A (BCIKLM) | |
Odpornost proti kemikalijam | BCIKLM | |
EN 388 | 2111X | |
Material | Butil | |
Nosilni material | Butil | |
AQL | 0,65 | |
Področje uporabe | Heavy Duty | |
Dolžina | 350 mm | |
Debelina | 0,7 mm | |
Barva | črn | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Debelina stene | 0,7 mm | |
Masa | 233 g | |
Razred zaščite pred vrezi | 1 | |
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu | >480 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu | 240-480 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu | 60-120 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu | 240-480 min | |
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu | 240-480 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu | 240-480 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu | 240-480 min | |
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu | 240-480 min | |
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu | 240-480 min | |
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini | >480 min | |
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini | >480 min | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094781 8 | |
EAN/GTIN | 4008198789888 | |
Številka proizvajalca | BUTOJECT 898/8 |