Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® Solvex® 37-185 10

Št. art.: 094742 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    10,04 € / par
  • od 12 par
    8,37 € / par
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
738 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLOPT)
  • Razred zaščite pred vrezi: X

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija AlphaTec®
Vsebina 1
Lastnosti rokavic Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
Velikost rokavic 10
EN 374 Tip A (AJKLOPT)
Odpornost proti kemikalijam AGJKLPT
EN 388 4101X
Material Nitril
Nosilni material Nitril
AQL 0,65
Področje uporabe Večnamensko; Heavy Duty
Dolžina 457 mm
Debelina 0,56 mm
Barva zelena
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 90,9 g
Razred zaščite pred vrezi X
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Prevleka Nitril
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094742 10
EAN/GTIN 076490447458
Številka proizvajalca 37-185/10

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
AlphaTec® Solvex®37-185. Vsestransko uporabne delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, v dolgi izvedbi. Niso iz velurja.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico