• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve LAURENZO Mid ESD, S3 40

Št. art.: 092253 40
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LAURENZO
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 40
Barva črna
Vrhnji material Goveje usnje
Material zunanjega podplata Poliuretan
Material notranje podloge Tekstil
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092253 40
Številka proizvajalca 766841-40

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji LAURENZO ESD iz serije ELTEN Safety-Grip.
  • Vrhnji material iz robustnega govejega usnja.
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Zaprt, podložen jezik.
  • Vložek po celotni površini ESD PRO black.
  • Grobi podplat iz PU/PU SAFETY-GRIP.
  • Vrhnja kapa iz PU za zaščito vrhnjega materiala.
  • ESD-oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 36–50.
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico