{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SHADOW | |
Razred zaščite | S3 | |
Material zaščitne kapice | Stahl | |
Varnost proti prerezanju | Metallfreier Durchtrittschutz | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Evropska velikost čevlja | 47 | |
Vrsta izdelka | Zaščitni visoki delovni čevlji |
Številka izdelka | 761081-47 | |
EAN/GTIN | 4030839227237 | |
Številka proizvajalca | 761081-47 | |
L-število | L00790 3376 |