Varnostni škornji S3 VX PRO 7750 S3 XB 45

Št. art.: VX PRO 7750 S3 XB 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminium
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Aluminium
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 45
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka VX PRO 7750 S3 XB 45
EAN/GTIN 4044348523452
Številka proizvajalca VX PRO 7750 S3 XB 45

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Polnozrnato gladko usnje, ki ga je lahko vzdrževati
  • Jezik z zaščito pred prahom
  • Ojačana zaščita prstov, odporna na obrabo
  • Oblazinjen ovratnik za dodatno udobje
  • Aluminijeva kapica
  • Jekleni vmesni podplat, odporen na prebadanje
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Usnjen podplat
  • Zamenljiv udoben podplat ERGO-SOFT ESD
  • Zaščita pred elektrostatičnimi izpusti
  • Tehnologija VARIO Multiflex®
  • Podplat TPU Active ESD

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico