Varnostni škornji MASON Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 1, velikost 40

Št. art.: 7683101-40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 40
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7683101-40
EAN/GTIN 4030839277447
Številka proizvajalca 7683101-40

Opis

Opis:

  • Goveje usnje
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Polno oblazinjen mehovni jezik
  • Podplat s polortopedskim vložkom ESD črne barve
  • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • PU/PU podplat ERGO-ACTIVE 2
  • TPU kapica za podplat
  • Zelena kapica
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, oblika B

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico