{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | MADDOX | |
Razred zaščite | S3 | |
Material zaščitne kapice | Stahl | |
Varnost proti prerezanju | Metallfreier Durchtrittschutz | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Evropska velikost čevlja | 48 | |
Barva | schwarz / rot | |
Vrsta izdelka | Zaščitni visoki delovni čevlji |
Številka izdelka | 769241-48 | |
EAN/GTIN | 4030839379769 | |
Številka proizvajalca | 769241-48 |