Damski varnostni čevlji OFFICER Lady ESD S2, velikost 41

Št. art.: 74304-41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija OFFICER
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 41
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 74304-41
EAN/GTIN 4030839242964
Številka proizvajalca 74304-41
L-število L00790 434

Opis

Opis:

  • Goveje usnje
  • Odbojna podloga
  • Oblazinjen jezik
  • Podplat ESD po celotni dolžini
  • Mehki podplat ESD iz flisa
  • MONO-PU podplat
  • Zelena kapica prstov
  • EN ISO 20345 S2 SRA, oblika A