Varnostni nizki čevlji LUAN sivo-rdeči Low ESD S1PS, velikost 39

Št. art.: 729121-39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729121-39
EAN/GTIN 4030839329337
Številka proizvajalca 729121-39
L-število L00790 5680

Opis

Opis:

  • Mrežasti material, ki vsebuje reciklirane materiale/mikrovlakna, ki vsebujejo reciklirane materiale
  • Zračna tekstilna podloga iz recikliranih materialov
  • Podloženi zavihek
  • ŠPORTNI ESD siva z deli iz recikliranih materialov
  • Zaščita pred prodiranjem brez kovin s komponentami iz recikliranih materialov
  • Podplat MAXXIMO iz TPU/PU.
  • Jeklena kapa
  • EN ISO 20345 S1PS FO/SR, OBRAZEC A..
  • Oprema brez usnja
  • Podplati so narejeni iz Infinergy® podjetja BASF
  • Vezalke in šivi iz 100% recikliranih materialov