{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | IMPULSE | |
Razred zaščite | S1P | |
Material zaščitne kapice | Kunststoff | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Evropska velikost čevlja | 37 | |
Barva | grün | |
Vrsta izdelka | Varnostni nizki čevlji |
Številka izdelka | 722551-37 | |
EAN/GTIN | 4030839243305 | |
Številka proizvajalca | 722551-37 |