Varnostni čevelj S3 CP 4340 SF XB 38

Št. art.: CP 4340 SF XB 38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Composite
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Composite
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 38
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CP 4340 SF XB 38
EAN/GTIN 4044348638095
Številka proizvajalca CP 4340 SF XB 38

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Izjemno lahka gladka mikrovlakna z izrazitim visokofrekvenčnim reliefom
  • Udobno prileganje zaradi brezšivne zasnove čevlja
  • Ojačana, proti obrabi odporna zaščita iz TPU
  • Zasnova brez kovin z zaščito pred perforacijo
  • Kompozitni pokrov prsta brez kovin
  • Visoko prilagodljiva, brez kovin odporna na prebod SECURA FLEX
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Zamenljiv udoben vložek ERGO-SOFT ESD
  • Zaščita pred elektrostatičnimi izpusti
  • Multiflex® Technology
  • Vložek TPU Competition ESD

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico