Izvedba:
Vizir iz prozornega polikarbonata
Skupna debelina: 1,0 mm
Temperaturno območje: od -40 °C do +100 °C
Vizirji ustrezajo trdim klobukom 3M
Vizir izpolnjuje zahteve za zaščitne vizirje z nizko stopnjo zaščite pred udarci.
Opis:
Vizir 3M™ V4F ščiti pred udarci z nizko energijo. Prozoren polikarbonatni vizir debeline 1,0 mm, odporen proti praskam, optičnega razreda 1, s standardnim ščitnikom zagotavlja zaščito pred udarci z nizko energijo razreda F. Opremljen je z nastavkom P3EV za namestitev na trde kape 3M™. Uporablja se lahko v temperaturnem območju od -40 °C do +100 °C in izpolnjuje zahteve za vizirje z nizko energijsko zaščito pred udarci.
Lastnosti:
Zaščita pred nizkoenergijskimi udarci
Standardni vizir, optični razred 1, odpornost proti praskam, prozoren polikarbonatni vizir z nastavkom P3EV
Primeren za trde kape 3M™
Debelina: 1,0 mm
Nizkoenergijski učinek, razred F
Izpolnjuje zahteve za zaščitne vizirje z nizko zaščito pred udarci
Opomba:
Za uporabo s trdimi klobuki 3M™