Izvedba:
Barva izdelka: bela
Vrsta izdelka: zaščitna čelada
Barva izdelka: bela
Opis:
Zaščitna obleka 3M™ 4535 ponuja optimalno ravnovesje med udobjem in zaščito. Sprednja stran je izdelana iz mehkega, trpežnega netkanega materiala 60 g/m² z mikropornim laminatom za izboljšano zaščito pred škropljenjem, v kombinaciji s hrbtnim vložkom SMMMS za izboljšano zračnost. Zaščitna obleka 3M 4535 deluje kot ovira za nevarne delce in v omejenem obsegu tudi za brizganje tekočin.
Lastnosti:
Trdna kapa za neugodne razmere, z odličnim prezračevanjem in dobrim vidnim poljem
Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je bila vaša trda kapa izpostavljena prekomerni količini UV-žarkov in jo je treba zamenjati
Rahlo zaobljena oblika, ki preprečuje zapletanje v kable ali veje
Prezračevalne odprtine so razporejene po veliki površini, da se poveča pretok zraka za boljše udobje
Pokrivalo je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih Kratek vizir omogoča boljšo vidljivost navzgor
Kratek vizir omogoča boljšo vidljivost navzgor
Na voljo so možnosti tiskanja blagovne znamke in logotipa
Zamenljiv usnjen ali sintetičen potni trak
Na voljo je možnost z nosilcem za svetilko
Odobreno za uporabo pri -30 °C
Na voljo v 8 standardnih barvah (bela, rumena, modra, rdeča, zelena, oranžna, črna, zelena hi-viz)