Izvedba:
Senzor Uvicator™ pokaže, kdaj je treba čelado zamenjati zaradi prekomernega UV-sevanja.
Kratek zaslon omogoča širše vidno polje.
Ravna površina, na katero je mogoče natisniti logotip, ime blagovne znamke itd.
Rahlo zaobljena oblika preprečuje, da bi se čelada zataknila za veje itd.
Usnjeni varilni trak
Opis:
3M™ Hard Hat, G3001MUV100V-GB je naš hi-viz trdi klobuk, ki je opremljen z vzmetenjem z zaskočnico in usnjenim potnim trakom, ki zagotavlja udobje. Ima mehko zaobljeno obliko s kratkim vrhom in senzorskim diskom 3M™ Uvicator™, da boste vedeli, kdaj je bil preveč izpostavljen UV-sevanju. Zagotavlja tudi električno izolacijo do 1000 Vac.
Lastnosti:
Trdna kapa za uporabo v neugodnih razmerah, z odličnim prezračevanjem in dobrim vidnim poljem
Električna izolacija do 1000 VAC
Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je bila vaša trda kapa izpostavljena prekomernemu UV-sevanju in jo je treba zamenjati.
Rahlo zaobljena oblika preprečuje zapletanje v kable ali veje.
Naglavno pokrivalo je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.
Kratek vizir omogoča boljšo vidljivost navzgor
Opomba:
Gradbeništvo, kmetijstvo