Izvedba:
Izbirni receptni vložek za očala s polnim obrazom
Zagotavlja zaščito pred udarci
Za uporabo z očali za popolno vidljivost 3M™ 500
Opis:
3M™ Hard Hat, G3001MUV100V-OR, je naš oranžni hard hat, ki je opremljen z obeskom z zaskočnico in usnjenim potnim trakom, ki zagotavlja udobje. Ima mehko zaobljeno obliko s kratkim vrhom in senzorskim diskom 3M™ Uvicator™, da boste vedeli, kdaj je bil preveč izpostavljen UV-sevanju. Zagotavlja tudi električno izolacijo do 1000 Vac.
Lastnosti:
Trdna kapa za uporabo v neugodnih razmerah, z odličnim prezračevanjem in dobrim vidnim poljem
Električna izolacija do 1000 VAC
Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je bila vaša trda kapa izpostavljena prekomernemu UV-sevanju in jo je treba zamenjati.
Rahlo zaobljena oblika preprečuje zapletanje v kable ali veje.
Naglavno pokrivalo je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.
Kratek vizir omogoča boljšo vidljivost navzgor
Opomba:
Gradbeništvo, kmetijstvo