Izvedba:
Trda kapa za uporabo v težkih razmerah z odličnim prezračevanjem in dobrim vidnim poljem.
Senzorski zaslon 3M™ Uvicator™ vas obvesti, kdaj je bila vaša trda kapa izpostavljena UV-žarkom in jo je treba zamenjati.
Rahlo zaobljena oblika, da se ne ujame na veje itd.
Notranjost je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.
Kratka konica čelade omogoča boljšo vidljivost navzgor
Opis:
3M™ Hard Hat, G3001MUV1000V-GU je naš rumeni trdi klobuk, ki je opremljen z vzmetenjem z zaskočnico in usnjenim potnim trakom, ki zagotavlja udobje. Ima mehko zaobljeno obliko s kratkim vrhom in senzorskim diskom 3M™ Uvicator™, da boste vedeli, kdaj je bil preveč izpostavljen UV-sevanju. Zagotavlja tudi električno izolacijo do 1000 Vac.
Lastnosti:
Trdna kapa za uporabo v neugodnih razmerah, z odličnim prezračevanjem in dobrim vidnim poljem
Električna izolacija do 1000 VAC
Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je bila vaša trda kapa izpostavljena prekomernemu UV-sevanju in jo je treba zamenjati.
Rahlo zaobljena oblika preprečuje zapletanje v kable ali veje.
Naglavno pokrivalo je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.
Kratek vizir omogoča boljšo vidljivost navzgor
Opomba:
Gradbeništvo, kmetijstvo