Izvedba:
Barva izdelka: fluorescenčna opozorilna barva, oranžna
Zagotavlja zaščito pred udarci za industrijsko uporabo v skladu s standardom EN 812:A1
Odsevne cevi in trakovi nad 360° zagotavljajo največjo vidljivost
Vodoodporna, dihajoča poliuretanska poliestrska tkanina zagotavlja udobje pri nošenju
Standardno senčilo (70 mm)
Opis:
Kapa 3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic v zelo vidni oranžni barvi zagotavlja zaščito glave po standardu EN812:A1, ima obliko bejzbolske kape in standardno dolžino vrha (70 mm). Izdelana je iz vodoodporne in zračne poliuretanske poliestrske tkanine, ki vključuje 360° odsevne cevi in trakove. Ta je kombinirana s prilagodljivo, ergonomsko lupino iz ABS.
Lastnosti:
Zaščita uporabnika pred svetlobnimi udarci v nepremične predmete
Zagotavlja zaščito pred udarci za industrijsko uporabo v skladu s standardom EN 812:A1
Več kot 360° odsevne cevi in črte za največjo vidljivost
Vodoodporna, zračna poliuretanska poliestrska tkanina zagotavlja udobje pri nošenju
Standardni ščitnik (70 mm)
Po želji lahko izšijete logotip po meri
Opomba:
Uporaba v lahki industriji, splošna proizvodnja