Izvedba:
Preizkušeno v skladu s standardom EN 14594
Lahko se kombinira z vsemi deli glave
Ogrevanje stisnjenega zraka za največ 25 °C
Priključek za stisnjen zrak
Delovni tlak 4 do 6 barov
Opis:
3M™ Versaflo™ Compressed Air Heater V-200E je reduktor stisnjenega zraka z jermenom. V kombinaciji s pihalnikom 3M™ in glavo s stisnjenim zrakom tvori dihalni sistem s stisnjenim zrakom s stalnim pretokom zraka. Grelna cev V-200E omogoča segrevanje stisnjenega zraka za največ 28 °C. Temperaturo dihalnega zraka lahko individualno nastavite z regulatorjem temperature. Vrtljiv bajonetni priključek zagotavlja optimalen potek zračne cevi do glavnega dela. Vgrajena opozorilna piščalka se oglasi, če pretok zraka v glavnem delu pade pod najmanjšo vrednost, ki jo je določil proizvajalec. Grelnik stisnjenega zraka je nameščen na zaščitni blazinici na pasu. Področji uporabe sta težka industrija in gradbeništvo (nizke temperature okolja). Količina zraka: 170-600L/min. Delovni tlak: 6-10 barov. Preskus: EN 14594.
Lastnosti:
Ogrevanje stisnjenega zraka za največ 25 °C.
Priključek za stisnjeni zrak
Delovni tlak od 4 do 6 barov
Količina zraka od 170 do 600 l/min
Nastavljiv regulator temperature
Opomba:
Gradbeništvo
Območja z nizkimi temperaturami okolice
Težka industrija