3M™ Adapter za dihalne cevke, ki niso QRS

Št. art.: 7000144525
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Cev za zrak ventilatorskega dihalnega aparata

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000144525
EAN/GTIN 04046719378753
Številka proizvajalca 7000144525
L-število L01140 107

Opis

Izvedba:

Nove varilne maske Speedglas in naglavne maske Versaflo podjetja 3M imajo zračno cev QRS (Quick Release Swivel), ki omogoča priključitev in odklop z eno roko.
Ta adapter je namenjen drugim (ne QRS) zračnim cevem (834000, 834005, 834008), ki se uporabljajo z varilnimi maskami serije 9100 in glavami serije M.

Opis:

3M™ Adapter, 533505, je naš adapter za dihalne cevi, ki niso QRS (Quick Release Swivel), za uporabo v kombinaciji s 3M™ Speedglas™ varilsko čelado serije 9100 ali 3M™ Versaflo™ Headtops M-Series in 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator.

Lastnosti:

Ta adapter je namenjen drugim (ne QRS) zračnim cevem (834000, 834005, 834008), ki se uporabljajo z varilnimi maskami serije 9100 in glavniki serije M.

Opomba:

Use for welding applications