Polovična zaščitna maska z vgrajenimi filtri Serija 4000 4277

Št. art.: 097211 4277
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
239 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

CAS AL
1A004A
Koda SH AL
01
Oznaka proizvajalca 4277+
Stopnja zaščite ABE1P3RD
Vrsta izdelka Polovična maska za zaščito dihal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097211 4277
EAN/GTIN 4054596256347
Številka proizvajalca 7000088756

Opis

Izvedba:

Maska za zaščito dihal brez vzdrževanja z vgrajenimi filtrskimi elementi (niso zamenljivi) učinkovito ščiti pred številnimi običajnimi plini, parami in delci v industrijskem okolju. Z novo, izboljšano obliko. Zaščitne maske serije 4000 zagotavljajo visoko udobje nošenja in so pripravljene za takojšnjo uporabo. Po nasičenju filtra se maska enostavno odstrani v odpadke.

Uporaba:

Za delo z organskimi topili, lepili ali s strupenim prahom.
Posebna maska za zaščito dihal za vsa opravila, pri katerih se v kombinaciji pojavljajo različni plini in pare, kot so kisli plini, (an-) organske pare.

Standard:

EN 405:2001+A1:2009