Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura mask za zaščito dihal Aura Serie 9300+ P2V_BULK

Št. art.: 097107 P2V_BULK
  • Lastnost zaščitne maske: elastičen nosni lok
  • Vsebina garniture: 330

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnost zaščitne maske elastičen nosni lok
Vsebina garniture 330
Oznaka proizvajalca 9322+
Z ventilom da
Stopnja zaščite FFP2 NR D
Razred zaščite FFP2
Vsebina 330
Vrsta izdelka Maske za zaščito pred delci FFP2

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097107 P2V_BULK
Številka proizvajalca 9322+ BULK

Opis

Izvedba:

Serija Aura™ 9300+ se odlikuje z novo filtrsko tehnologijo s komaj zaznavnim uporom pri dihanju. Tridelna izvedba zagotavlja prijeten občutek pri nošenju in dobro vidljivost. Mesta na zgornjem delu maske preprečujejo rosenje očal. Zaradi elastičnega nosnega loka in premične zanke na bradi se lahko maska enostavno pozicionira in ne drsi tudi pri govoru. Zložljiva maska je higiensko posamično zapakirana, zato je primerna za nošenje s seboj.
Z izdihovalnim ventilom.

Standard:

EN 149