3M™ Scotchlite™ odsevni material 8925, srebrn, 50,8 mm x 200 m

Št. art.: 7000042456
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000042456
EAN/GTIN 50051138670226
Številka proizvajalca 7000042456

Opis

Izvedba:

Odsevna tkanina pomaga izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali v pogojih slabe vidljivosti.
Zelo dobro pranje perila v gospodinjstvu pri 60 ° C.
Skupna dolžina: 200 m
Skupna širina: 50,8 mm

Opis:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8925 z visokimi vrednostmi odbojnosti za oblačila visoke vidljivosti pri večji obremenitvi.

Lastnosti:

Odsevna tkanina pripomore k boljši vidljivosti uporabnika ponoči ali v pogojih slabše vidljivosti.
Zelo dobra pralna sposobnost v gospodinjskem perilu pri 60° C
Primerno za uporabo na občutljivih tkaninah, ki se lahko čistijo le v suhem čistilniku
Certificirano v skladu s standardom OEKO-TEX 100

Opomba:

Za močneje obremenjena opozorilna oblačila