Izvedba:
Odsevne lastnosti pomagajo izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali v slabih svetlobnih pogojih, fluorescentne lastnosti pomagajo, da je material viden podnevi, zjutraj in v mraku
Vrednosti odsevnosti srebrnega traku in barvne vrednosti rumenega dela izpolnjujejo zahteve standarda ISO 20471.
Skupna dolžina: 100 m
Skupna širina: 50,8 mm
Večje udobje zaradi lažje, bolj zračne in prilagodljive zasnove
Opis:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5697 z visokimi vrednostmi odbojnosti za varnostna oblačila, ki zahtevajo visoko stopnjo dnevne in nočne vidljivosti.
Lastnosti:
Odsevne lastnosti pripomorejo k boljši vidljivosti uporabnika ponoči ali pri šibki svetlobi, fluorescenčne lastnosti pa omogočajo, da je material dobro viden pri dnevni svetlobi, ob zori in mraku.
Vrednosti odbojnosti srebrne črte in barvne vrednosti rumenega dela izpolnjujejo zahteve standarda ISO 20471.
Uporablja se lahko za ognjevarna zaščitna oblačila v skladu s standardom EN 469.
Zelo dobra pralna sposobnost v gospodinjskem perilu pri 60° C
Večje udobje z lažjo, bolj zračno in prilagodljivo zasnovo