Delovna majica z visoko vidljivostjo 4XL

Št. art.: 3255181733994XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva high vis gelb / schwarz
Univerzalna velikost 4XL
Vrsta izdelka Opozorilna polo majica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3255181733994XL
EAN/GTIN 7330509705254
Številka proizvajalca 3255181733994XL

Opis

Izvedba:


Glavni material
50 % bombaž, 50 % poliester, lomljen keper, 180 g/m²

Žepi
Na prsih žep z zavihkom in žep za pisalo, prsni žep z zadrgo, Prsni žep z D-obročem

Podrobnosti
Ramenski deli v kontrastni barvi
Ramena na hrbtu
Vzvene etikete
Odbojni ovratnik
Kovinski gumijasti gumbi

Funkcionalnost
Priložnostni kroj

Priprava
Nastavljiv konec rokava s pritiskači

Reflex
50 mm širok odsevni trak za prenos, odsevni trak na telesu in rokavih

Prednje zapiranje
Prednje zapiranje z gumbi

Opis:

  • Delovna srajca v dobro vidni barvi s kontrastnimi barvami na rokavih, ob robu in na ovratniku za zmanjšanje umazanije
  • Ta srajca priložnostnega kroja ima mehke odsevne prenose za večjo vidnost in dva prsna žepa, enega z zadrgo in enega z zavihkom
  • Ma tudi žep za pisalo s skrito odprtino in D-obroček

Standard:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • Combination Certification B ->L

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite