Izvedba:
Glavni material
68 % volne, 30 % modakrila, 2 % antistatičnega materiala, merino interlock, odporen na ogenj, 225 g/m²
Podrobnosti
Šivi v kontrastni barvi
Elastika na pasu
Vzven nalepke za certificiranje
Zaključek
Mahnjen spodnji del hlač
Opis:
- Gorljivo dolgo perilo iz visokokakovostne merino volne ženskega kroja
- Najvišja kakovost v smislu materiala in izdelave zagotavlja vse zahteve dobrega perila
- Tako kot ergonomski kroj in zaščitne lastnosti, imajo te dolge hlače sposobnost volne, da zadržujejo toploto tako v mokrih kot suhih razmerah
- Idealne so tako za notranja kot zunanja okolja
- Prane v občutljivem pranju na 60ºC
- Certificirane po standardu EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1 in IEC 61482-2, razred 1
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6 %
Standard:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%