{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Funkcijsko spodnje perilo Blakläder | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 100% volna merino | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, program za občutljivo perilo | |
Barva | siva / črna | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Spodnje majice |
Številka izdelka | 091904 L | |
EAN/GTIN | 7330509423493 | |
Številka proizvajalca | 489717329699L |