{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Function Coolmax | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 130 g/m2 | |
Pranje | 30 °C, program za občutljivo perilo | |
Oznaka proizvajalca | NO. 287 HAKRO MAJICA S KRATKIMI ROKAVI COOLMAX® | |
Barva | črnilo | |
Univerzalna velikost | XL | |
Vrsta izdelka | T-Shirt |
Številka izdelka | 090247 XL | |
EAN/GTIN | 4045981083174 | |
Številka proizvajalca | 287-034/XL |