Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Majica s kratkimi rokavi MAGNI S

Št. art.: 090236 S
Tabela velikosti
  • Sestava tkanine: 65 % poliestra; 35 % polipropilena
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 130
  • Standard za oblačila: UV-standard 801
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MAGNI
Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 65 % poliestra; 35 % polipropilena
Gramatura materiala / gostota tkanine 130 g/m2
Standard za oblačila UV-standard 801
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva lime
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka T-Shirt

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 090236 S
Številka proizvajalca 75161_430-S

Opis

Izvedba:

Moderna funkcionalna majica z inovativnim materialom LIFA® Flow za odlično odvajanje vlage. Izredno primerna za delo na prostem zaradi vgrajene UV-zaščite 40.

Primerno za:

  • Delovne hlače MAGNI, art. 091846.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

HELLY HANSEN® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HELLY HANSEN®

Moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico