{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | MAGNI | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 65 % poliestra; 35 % polipropilena | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 130 g/m2 | |
Standard za oblačila | UV-standard 801 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | lime | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | T-Shirt |
Številka izdelka | 090236 L | |
Številka proizvajalca | 75161_430-L |