Dolg rokav ACCELERATE S

Št. art.: 091586 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 40 % poliestra; 60% bombaža
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 195
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 60 °C pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ACCELERATE
Sestava tkanine 40 % poliestra; 60% bombaža
Gramatura materiala / gostota tkanine 195 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 60 °C pisano perilo
Barva azurno modra / črno modra
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Majica z dolgimi rokavi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091586 S
EAN/GTIN 5711074737925
Številka proizvajalca 18381-959-91010 S

Opis

Izvedba:

Sodoben dizajn in prileganje s poudarjeno figuro prispevata k svobodi gibanja majice z dolgimi rokavi serije ACCELERATE. Česan bombaž vpija vlago in je prijeten za nošenje. Vratni šivi majice z dolgimi rokavi z okroglim vratnim izrezom so obdelani s prilagodljivim materialom in tako pri nošenju niso moteči.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "ACCELERATE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico