Zimski jopič ADVANCED XL

Št. art.: 091793 XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 87 % poliamida; 13 % elastana
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 200
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ADVANCED
Spol moški
Sestava tkanine 87 % poliamida; 13 % elastana
Gramatura materiala / gostota tkanine 200 g/m2
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva črna
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Zimski jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091793 XL
EAN/GTIN 5711074596959
Številka proizvajalca 17035-411-09 XL

Opis

Izvedba:

Posebno lahek zimski delovni jopič iz 4-slojnih razteznih elementov je elastičen in omogoča odlično gibljivost. Zračen, neprepusten za veter in vodo z lepljenimi šivi. Edinstvena izolacija CLIMASCOT® učinkovito greje, je lahka, mehka in se lahko stisne, da ima manjši volumen. Izboljšana vidnost za okolico s pomočjo odsevnih učinkov.
  • Vodotesna zadrga in zakrit vetrni rob.
  • Prsni in stranski žepi z zadrgo.
  • Notranji žepi.
  • Zakrita rebrasta obroba na zapestjih.
  • Gumijasta vrvica na pasu delovnega jopiča.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico