Grelni prešiti delovni jopič S

Št. art.: 091236 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 100% poliester

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Sestava tkanine 100% poliester
Oznaka proizvajalca M12 HPJBL2-0
Barva črna
Material Poliester
Material notranje podloge Poliester
Univerzalna velikost S
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 12 V
Vrsta izdelka Jopič za zaščito pred mrazom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091236 S
EAN/GTIN 4058546403560

Opis

Izvedba:

  • Grelni delovni jopič M12™ z grelnimi elementi iz karbonskih vlaken ter ogrevanimi conami na območju prsnega koša, hrbta in ramen.
  • Do 11 ur delovanja z akumulatorjem M12™ 12V REDLITHIUM™ (3,0 Ah).
  • Delovni jopič Slim Design iz lahkega in zelo trpežnega poliestra Ripstop se lahko nosi tudi kot srednji sloj (zunanji in notranji material iz 100-% poliestra).
  • Udobna za nošenje tudi v težkih, deževnih ali vetrovnih vremenskih razmerah.
  • Optimizirano prileganje torbice za akumulator omogoča shranjevanje akumulatorja M12™ na sprednji ali zadnji strani, kar povečuje udobje nošenja.
  • Več grelnih con – 5 všitih grelnih elementov iz karbonskih vlaken porazdeli toploto na najpomembnejša mesta.
  • Preprosta nastavitev temperature z enim dotikom (OneTouch) – 3 nastavitve toplote: visoka, srednja, nizka.
  • Primerno za pranje v pralnem stroju in sušenje v sušilnem stroju.
  • Priložen krmilnik akumulatorja.
  • Nova oblika kapuce.
  • 100-odstotna sistemska združljivost z akumulatorji MILWAUKEE® M12™.

Obseg dobave:

Akumulator in polnilnik akumulatorjev nista vključena v obseg dobave.
Na voljo v kompletu z akumulatorskim paketom, polnilnikom in krpo za cev pod št. 091238.

Opomba:

Preden delovni jopič shranite, ga morate ohladiti ter odstraniti akumulator in držalo za akumulator. Grelni elementi iz karbonskih vlaken ne smejo biti stisnjeni. Akumulatorja ni dovoljeno shranjevati skupaj s kovinskimi predmeti (nevarnost kratkega stika). Akumulator in polnilnik akumulatorjev ne smeta biti zlomljena in vedno ju je treba hraniti na suhem.
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico