Delovni jopič Hard Shell ADVANCED

Št. art.: 091792
od 
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
15 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 87 % poliamida; 13 % elastana
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 200
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN 343

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Moderen delovni jopič Hard Shell je zahvaljujoč štirislojnemu razteznemu materialu še posebej elastičen in zagotavlja optimalno gibljivost. Kljub najvišji zaščiti pred dežjem in vlago delovni jopič zagotavlja zelo udobno nošenje. Odlikuje ga majhna teža in visoka stopnja zračnosti. S snemljivo, podloženo kapuco.
  • Vodotesna zadrga in zakrit vetrni rob.
  • Prsni in stranski žepi z zadrgo.
  • Notranji žepi.
  • Zakrita rebrasta obroba na zapestjih.
  • Gumijasta vrvica na pasu delovnega jopiča.
Certificiran v skladu z EN 343.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ADVANCED"

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico