• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta Hard Shell ADVANCED

Número de artículo: 091792
desde 
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
15 piezas en stock
  • Composición del tejido: 87 % poliamida; 13 % elastano
  • Gramaje / densidad tejido del material: 200
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN 343

Descripción

Ejecución:

Moderna chaqueta Hard Shell que es especialmente elástica gracias al tejido elástico de 4 vías y ofrece una libertad de movimiento óptima. A pesar de la protección máxima frente a la lluvia y la humedad, la chaqueta ofrece una gran comodidad de uso. Se distingue por su peso reducido y su elevada transpirabilidad. Con capucha forrada de quita y pon.
  • Cierre con cremallera estanca al agua y tira protectora cubierta.
  • Bolsillos superiores y laterales con cremallera.
  • Bolsillos interiores.
  • Canalé cubierto en las mangas.
  • Elástico de goma en el dobladillo de la chaqueta.
Certificado según EN 343.

Productos adecuados

De la misma serie "ADVANCED"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra