Ženska jopa s softshell jopico Grey Melange/Black M

Št. art.: 594325369099M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva grau melange / schwarz
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Pleteni jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 594325369099M
EAN/GTIN 7330509858332
Številka proizvajalca 594325369099M

Opis

Izvedba:


Glavni material
97 % poliester, 3 % elastan, žakarska pletenina, enostransko krtačena, raztegljiva, 290 g/m²

Podloga
Podaljšan hrbet, Spodnji rob nastavljiv z elastičnim trakom
Mahice z elastičnim trakom

Žepi
Nahrbtni žep z zadrgo
Prednji žepi z zadrgo

Podrobnosti
Ojačani deli ramen

Funkcionalnost
Ženski kroj, zožen pas

Prednje zapiranje
Dvosmerna plastična zadrga, notranja zavihana vetrnica

Opis:

  • Pletena jakna ženskega kroja z lepo oblikovanim ovratnikom in neprekosljivo udobno kakovostjo flisa
  • Ta jakna z dvosmerno zadrgo spredaj je izdelana iz edinstvenega materiala, ki ga najbolje opišemo kot tridimenzionalni flis
  • Počesani material daje jakni videz s 3D vzorcem, elastičen, raztegljivo udobje in toploto, ko je ta najbolj potrebna
  • Jaketa je za večjo vzdržljivost ojačana s softshell materialom na rokavih, ramenih in zadnjem robu, ker pa v pazduhi ni softshella, je prezračevanje boljše
  • Odlična področja za profiliranje podjetja, vendar je prav tako dobra zunaj dela kot na delovnem mestu
  • Na voljo tudi moški model 5942

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite