{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ADVANCED | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 78 % poliestra; 15 % poliakrila; 5 % viskoze; 2% volne | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 460 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, program za občutljivo perilo | |
Barva | petrolej/črna barva | |
Univerzalna velikost | XL | |
Vrsta izdelka | Pleteni jopič |
Številka izdelka | 091797 XL | |
EAN/GTIN | 5711074602452 | |
Številka proizvajalca | 17105-309-4409 XL |