Vetrovna jakna iz flisa XL

Št. art.: 495525249900XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva schwarz
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Jopič iz mikroflisa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 495525249900XL
EAN/GTIN 7330509485354
Številka proizvajalca 495525249900XL
L-število L00980 5439

Opis

Izvedba:


Glavni material
100-odstotni poliester, 3-slojni flis, laminiran, nepremočljiv, odporen na veter, diha, 280 g/m²

Odlika
Nastavljiv rob z vrvico
Konec rokava z luknjami za palec

Žepi
Na prsih žep z zadrgo
Prednji žepi z zadrgo in dva notranja žepa

Podrobnosti
Za ovratnik podložen s flisom
D- obroč

Funkcionalnost
Dihajoč vetrovni material

Reflex
Reflektivne podrobnosti

Prednje zapiranje
Zaščitna skrita enosmerna plastična zadrga

Odbojnost
Odbojnost
Odbojna ramena in rokavi

Opis:

  • Trajnostna jakna iz flisa iz zračnega vetrovnega materiala
  • Za izjemno visoko odpornost proti obrabi ima jakna iz flisa na izpostavljenih mestih, kot so ramena, komolci, sprednji in zadnji del ter rokavi, ojačitev CORDURA®
  • Ma tudi več funkcionalnih žepov, kot so prsni žep, sprednja žepa z zadrgo in dva notranja žepa
  • Za večje udobje lahko jakno iz flisa prilagodite v spodnjem delu z vrvico, na koncu rokavov pa ima odprtine za palec
  • Obdelana je z odsevnimi podrobnostmi za večjo vidljivost

Obseg dobave:


1 zavojček v plastični vrečki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite