Topel jopič iz flisa 3XL

Št. art.: 091878 3XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 250
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 100% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 250 g/m2
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva črna
Univerzalna velikost 3XL
Vrsta izdelka Jopič iz mikroflisa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091878 3XL
EAN/GTIN 7330509424391
Številka proizvajalca 486325029992XXXL

Opis

Izvedba:

Udoben jopič iz umetnega krzna s fiksno prišito kapuco. Primeren kot mehak drugi sloj oblačila. S podaljšanim hrbtom ter z elastičnimi manšetami in s pasom.
  • Prsni in stranski žepi z zadrgo.
  • Enosmerna zadrga iz umetne mase.
  • Elastične manšete z odprtino za palec.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico