Jakna s kosmiči XL

Št. art.: 472929555400XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva orange
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Jopič iz mikroflisa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 472929555400XL
EAN/GTIN 7330509753460
Številka proizvajalca 472929555400XL
L-število L00980 4267

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliestrski lasek 350 g/m²

Predalčkanje
Podaljšan hrbet, spodnji rob nastavljiv z elastiko
Podaljšana manšeta z luknjo za palec in elastičnim robom

Žepi
Vnotranji žepi
Bočni žepi z zadrgo

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga, notranja zavihana vetrna zavihalka s polstrom

Opis:

  • Končno, kot odgovor na dolgoletno in priljubljeno povpraševanje, s ponosom predstavljamo udobno jakno iz tkanine s kosmiči, ki je novost te sezone in ima klasičen kroj
  • Jakta je izdelana iz visokokakovostne tkanine s kosmiči in opravlja dvojno nalogo kot udoben pulover ter vas ne razočara, ko želite ostati topli in udobni
  • Ma visok ovratnik, izjemno dolg hrbet in luknje za palec
  • Ta jakna je neprekosljiva klasika v slogu Blåkläder
  • Če iščete toploto in zaščito v enem oblačilu, je to popolna izbira za vas

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite