Izvedba:
Glavni material
100-odstotni poliester, 3-slojna tkanina iz softshell laminacije, vodoodporna 10000 mm, odporna proti vetru, zračna Ret 7, 2, 300 g/m²
Žepi
Zadnja žepa z mezincem
Izjemno širok žep za ravnilo, ojačan s CORDURA®, z žepom za pisalo in držalom za nož
Zaščitni žepi za kolena
Bočni žepi
Prednji žepi z naklonom
Žepi za nohte - z držali za orodje, lahko se pospravijo v hlače
Noge z dvojnim žepom z zadrgo, žep za pisalo in notranji žep za telefon iz mrežice. Žep na stegnu z zadrgo
Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Zahrbtne zanke, ena z D-obročkom
Vnotranji šiv noge z dvojnim šivom
Zunanja obroba
Nastavljiv rob noge z vrvico in CORDURA® ojačitvijo
Funkcionalnost
Predgibana kolena
Vetru in vodi odporen material, brez lepljenih šivov
Odbojnost
CORDURA® ojačani žepi za žeblje, zadnji žepi, žep z ravnilom, žepi za noge, stegna, kolena in spodnji rob
Opis:
- S tem parom softshell smo združili najboljše iz dveh svetov
- Vrhunska zaščita pred slabim vremenom in visoka zračnost
- Tkanina je raztegljiva, odporna proti vetru in vodi
- Na voljo so tudi vse funkcije vaših običajnih hlač X1500
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032