{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pulsschlag | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 35% bombaž; 65 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | Čiščenje s perkloretilenom | |
Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
Loki | vroče, do največ 200 °C | |
Barva | Temno modra / antracitna | |
Angleška velikost | 30R | |
Ameriška velikost | 32/31 | |
Velikost ES | 40 | |
Velikost NL | 46 | |
Konfekcijska velikost DE | 46 | |
Velikost FR | 40 | |
Velikost IT | 40 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače z oprsnikom |
Številka izdelka | 091172 46 | |
EAN/GTIN | 4053813267555 | |
Številka proizvajalca | 3324 5353-4897 GR.46 |