{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Highline | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 35% bombaž; 65 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 285 g/m2 | |
Standard za oblačila | UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | Čiščenje s perkloretilenom | |
Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
Loki | vroče, do največ 200 °C | |
Barva | skrilavec / črne barve | |
Material | Bombaž, poliester | |
Konfekcijska velikost DE | 64 | |
Velikost FR | 60 | |
Zapiranje hlač | Zadrga | |
Varnostne zaponke na naramnicah | Varnostne zaponke na naramnicah | |
Zaključek hlačnice | raven, odprt | |
Število stranskih žepov | 2 | |
Stranski žepi | všit | |
Število kolenskih žepov | 2 | |
Število žepov za zložljivi meter | 2 | |
Število stegenskih žepov | 1 | |
Stegenski žep s samopritrdilnim poklopcem | da | |
Žep za mobilni telefon | da | |
Žep na oprsniku | s samopritrdilnim poklopcem | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače z oprsnikom |
Številka izdelka | 091332 64 | |
EAN/GTIN | 4030913068701 | |
Številka proizvajalca | 2332 064 |