{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ACCELERATE | |
Spol | ženski | |
Sestava tkanine | 88% poliester; 12% elastan | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 275 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | črno modra | |
Konfekcijska velikost DE | 46 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091404 46 | |
EAN/GTIN | 5711074722303 | |
Številka proizvajalca | 18188-511-010 76C46 |