Službene delovne hlače raztegljive D88

Št. art.: 145918452799D88
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 88
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 145918452799D88
EAN/GTIN 7330509500736
Številka proizvajalca 145918452799D88

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, navaden, 166 g/m²

Priprava
Podaljšek na dnu

Žepi
Vnotranji žep za telefon
Žepi na hrbtu
Vhodni žepi
Noge z mehom, zadrgo, žepom za pisala in žepom za nož

Funkcionalnost
Predklesana kolena
Raztegljiva plošča v mednožju, na kolenih in hrbtu

Podrobnosti
Plastična zadrga
D-obroček v pasu
Kovinski gumb, prekrit z gumo

Opis:

  • Sodobne službene hlače iz lahkega, a trpežnega materiala s hitrim sušenjem - zato so hlače idealne za delo v zaprtih prostorih ali na prostem v toplem vremenu
  • Model ima ožji kroj in predkrivljena kolena za večje udobje
  • Za optimalno možnost gibanja, imajo hlače na skrbno izbranih mestih, kot so spodnji del, kolena in mednožje, raztegljive plošče
  • Glače imajo žep za pisalo in nož, prilagojen za desničarje in levičarje, žep na nogi z notranjim mrežastim žepom za mobilni telefon ter možnost podaljšanja na robu noge